Microscopio a fluorescenza OBN 148

Codice art.: OBN 148
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBN 148
EAN / GTIN 4045761163157
Codice del produttore OBN 148
Numero-L L40250 3426
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il microscopio a fluorescenza della serie OBN-14 si ispira alla comprovata alta qualità e alla varietà della serie OBN. Il design eccellente e stabile, unito all’ottica di alto livello, spicca nella microscopia a fluorescenza di questa categoria
  • L’illuminazione a luce passante da 20W (Philips) potente e regolabile e l’unità in epifluorescenza a luce incidente da 100W garantiscono la perfetta illuminazione e l’eccitazione dei sample in fluorescenza
  • Questa serie è dotata di un’illuminazione di Köhler professionale con diaframma di campo luminoso regolabile e un condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in centraggio e altezza con diaframma di apertura regolabile
  • Il grandissimo tavolino meccanico a croce, con un ergonomico dispositivo di azionamento di macrometrico e micrometrico coassiale su entrambi i lati, consente di eseguire una regolazione e una messa a fuoco veloci e precise del campione
  • Nella variante alogena è inoltre possibile avvalersi di una ruota portafiltri che contiene fino a 6 posti. Di standard essa è dotata di un filtro per fluorescenza B/G o B/G/UV/V. La rotella del filtro consente di sostituire rapidamente i filtri di eccitazione
  • Grazie alla struttura modulare, è possibile integrare facilmente una grande varietà di oculari, obiettivi, filtri a colori, condensatori di campo oscuro nonché un tubo butterfly, unità di polarizzazione e unità di contrasto di fase
  • L’obiettivo di centraggio per l’impostazione della fluorescenza, una calotta antipolvere, paraocchi e istruzioni per l’uso multilingue in dotazione
  • Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount
  • Campo di applicazione: ematologia, urologia, ginecologia, dermatologia, patologia, microbiologia e parassitologia, immunologia, Impianti di trattamento delle acque di scarico, oncologia, entomologia, Veterinari, analisi idrica, birrifici
  • Applicazioni/Campioni: Specifico per preparati traslucidi e sottili, a scarso contrasto e impegnativi (p. es. immunofluorescenza, colorazione con FISH, DAPI ecc.)

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Torretta portaobiettivi a 5 posti
  • Siedentopf, inclinato a 30°/ girevole a 360°
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 530×220×490 mm
  • Peso netto ca. 16 kg

Download & documenti

Prodotti correlati