RIDUTTORE

Codice art.: NM.231A
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo NM.231A
EAN / GTIN 3148516581952
Codice del produttore NM.231A
Numero-L L60130 7123
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 154
  • BA: BA.36
  • Quadro [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 1.040