Chiavi a bussola IMPACT 3/4″ lunghe 33 mm

Codice art.: NK.33LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo NK.33LA
EAN / GTIN 3148516556059
Codice del produttore NK.33LA
Numero-L L60130 3375
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 51
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 980