Scarpa da lavoro O2 NELE S 38

Codice art.: NELE S 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: O2
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
Grado di protezione O2
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo NELE S 38
EAN / GTIN 4044348668603
Codice del produttore NELE S 38
Numero-L L00780 109623
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20347: 2012 O2 SRC
  • Microfibra liscia ultraleggera con distintiva goffratura ad alta frequenza
  • Sensazione di calzata confortevole grazie alla costruzione della scarpa senza cuciture
  • Tacco in TPU per la stabilizzazione
  • Senza puntale
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Vera pelle stirata
  • . Soletta
  • Inserto comfort sostituibile ERGO-SOFT ESD
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Woman Sport ESD