Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico Orange/Navy XL R

Codice art.: MV70ONRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo MV70ONRXL
EAN / GTIN 5036108330478
Codice del produttore MV70ONRXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico è realizzata con tessuti e finiture di alta qualità. Progettata per offrire la massima protezione nominale combinando proprietà di alta visibilità, resistenza alla fiamma, resistenza ai prodotti chimici, antistatica, impermeabile e ARC. Usando un design ergonomico aggiornato, questa giacca ha una grande vestibilità.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Antistatico
  • 9 tasche ampie
  • Cappuccio staccabile
  • Zip interattiva per maggiore funzionalità
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cuciture in contrasto
  • Cerniera ignifuga
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;