Asta di misura di dimensione meccanica MSF 200, Lunghezza max; 2,05 m, Divisione 1 mm

Codice art.: MSF 200
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Codice del produttore MSF 200
Numero-L L40250 3517
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Asta meccanica per misurazione dell'altezza
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Campo di misura 60 cm - 2,05 m, divisione 1 mm
  • Lettura sulla scala con battuta spostabile, ribaltabile
  • Da montare alle bilance KERN MPS-PM, MPB-P o per il montaggio a parete/muro
  • Robusto profilo di alluminio
  • Dimensioni statimetro L×P×A 53×40×1000 mm
  • Peso netto 0,80 kg