• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill OS supporto di bloccaggio, cassetta D14 per l’utilizzo su MOS.STA..., adatto per simturn DX D14

Codice art.: MOS.STK.D14.A
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Codice del produttore AU6Z
Numero-L L23830 2032
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di bloccaggio SIMTEK simmill OS
Cassetta D14 per l’utilizzo su MOS.STA...
Adatto per simturn DX D14

Parametri tecnici:

  • f = 22,67 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm