• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MODULO CHIAVI MASCHIO 7 PZ. 3-10 MM

Codice art.: MOD.84TZSA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo MOD.84TZSA
EAN / GTIN 3662424075889
Codice del produttore MOD.84TZSA
Numero-L L60130 8810
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Design innovativo dell'impugnatura - per una coppia elevata e una migliore accessibilità in spazi di installazione ristretti
  • Impugnatura ergonomica con inserti in materiale morbido - lavoro senza fatica, elevato comfort e presa sicura
  • Estremità lunga con testa a sfera - può essere inclinata fino a 30° nel fissaggio
  • Acciaio resistente alla corrosione, brunito
  • Marcature laser per trovare rapidamente la misura che state cercando
  • Recesso nell'impugnatura - facile da riporre
  • Made in France

Fornitura:

  • 6 Chiave a L in inserto di plastica