• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill M4 fresa laterale, acciaio, fresa laterale, supporto con cava per chiavetta, tagliente=100 mm, D=32 mm, denti=

Codice art.: MM4.82.0100.32.06
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MM4.82.0100.32.06
EAN / GTIN 4069769209075
Codice del produttore AYJ5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill M4
Acciaio, fresa a disco, supporto con cava per chiavetta
Profondità di taglio=100 mm, D=32 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • w = 6,0 mm (tolleranza ±0,04)
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATKQ
  • tmax = 26,0 mm
  • ØD3 = 47,0 mm
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • b = 10,0 mm