simmill M4 fresa a disco, acciaio, fresa a disco, supporto con chiavetta, tagliente=80 mm, D=27 mm, denti=

Codice art.: MM4.82.0080.27.08
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo MM4.82.0080.27.08
EAN / GTIN 4069769209037
Codice del produttore AYJ2
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill M4
Acciaio, fresa a disco, supporto con cava per chiavetta
Profondità di taglio=80 mm, D=27 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • Vite = ATKJ
  • b = 12,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • tmax = 19,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • w = 8,0 mm (tolleranza ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL