simmill K2 fresa laterale, acciaio, fresa laterale, supporto con cava per chiavetta, tagliente =63 mm, D=22 mm, denti=

Codice art.: MK2.A.81.0063.12.04 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo MK2.A.81.0063.12.04 R
EAN / GTIN 4069769207835
Codice del produttore AW0B
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill K2
Acciaio, fresa a disco, supporto con cava per chiavetta
Profondità di taglio=63 mm, D=22 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 12
  • Cacciavite = T10F
  • Vite = ATKK
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 14,0 mm