simmill H2 inserto di fresatura, scanalatura, tenone e scanalatura, w=3 mm, R=0,4 mm

Codice art.: MH2.300.040 GG X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MH2.300.040 GG X800
EAN / GTIN 4069769206364
Codice del produttore A2DZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill H2
Fresatura di scanalature, tenoni e cave
w=3 mm, R=0,4 mm

Parametri tecnici:

  • h = 5,50 mm
  • S = 2,60 mm
  • R = 0,40 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza ±0,01)