simmill AX fresa a candela, fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo, Dmin=M14 mm, P=1,75, L2=30

Codice art.: MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA4.MT17.C.02.30.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205671
Codice del produttore AZ3VX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo completo
Dmin=M14 mm, P=1,75, L2=30

Parametri tecnici:

  • ØDS = 8,0 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • Passo (da) = 1,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Filettatura standard = Sì / Sì
  • Dal diametro nominale della filettatura = 12,37 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M14
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 5,50 mm
  • w = 0,22 mm