fresa simmill AX, filettatura metrica ISO, profilo completo, Dmin=M12 mm, P=1,25, L2=30

Codice art.: MA4.MT12.02.30.10 AM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA4.MT12.02.30.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205480
Codice del produttore AZ3UX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo completo
Dmin=M12 mm, P=1,25, L2=30

Parametri tecnici:

  • w = 0,16 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M12
  • Dal diametro nominale della filettatura = 10,61 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Filettatura standard = No / No
  • ØD1 = 6,10 mm
  • ØDS = 8,0 mm
  • H1 = 0,68 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • Passo (da) = 1,25 mm