simmill AX Fresa a candela, filettatura metrica ISO, profilo completo, Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Codice art.: MA4.MT10.02.20.10 AM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA4.MT10.02.20.10 AM X800
EAN / GTIN 4069769205152
Codice del produttore AZ3TX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo completo
Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Parametri tecnici:

  • w = 0,12 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M10
  • S = 0,6 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 8,0 mm
  • ØD1 = 6,30 mm
  • Filettatura standard = No / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 9,81 mm
  • Passo (da) = 1,0 mm