• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, filettatura metrica ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA, P=0,4-0,4 mm, da dimensione filetto=M2,5, L2=5 mm

Codice art.: MA4.MT04.01.05.03 AM X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA4.MT04.01.05.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769203981
Codice del produttore AQ0GX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA
P=0,4-0,4 mm, da dimensione filetto = M2,5, L2=5 mm

Parametri tecnici:

  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,22 mm
  • ØD1 = 0,92 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,50 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 5,0 mm
  • Passo (a) = 0,40 mm
  • Passo (da) = 0,40 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M2,5
  • ZEFP = 4