fresa simmill AX, filettatura metrica ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, da dimensione filettatura=M7,0, L2=15 mm

Codice art.: MA3.MT15.01.15.06 AM X510
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
Codice articolo MA3.MT15.01.15.06 AM X510
EAN / GTIN 4069769202502
Codice del produttore AAF4X510
Numero-L L23830 100999
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, da dimensione filetto = M7,0, L2=15 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • S = 0,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Passo (a) = 1,50 mm
  • Passo (da) = 0,50 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M7,0
  • ØDS = 5,80 mm