• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, filettatura metrica ISO, profilo completo, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Codice art.: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202328
Codice del produttore AZ2JX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo completo
Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Parametri tecnici:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 2,47 mm
  • Passo (da) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Filettatura standard = Sì / Sì
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M2,5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm