simmill AX fresa a candela, filettatura metrica ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, da dimensione filettatura=M1,6, L2=4 mm

Codice art.: MA3.MT03.01.04.03 AM X800
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
Codice articolo MA3.MT03.01.04.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769202106
Codice del produttore AQ0EX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, da dimensione filetto = M1,6, L2=4 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Passo (a) = 0,35 mm
  • Passo (da) = 0,35 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm