fresa simmill AX, chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=5 mm, cerchio di taglio=19,5 mm, tmax=5,5 mm

Codice art.: MA3.500.19.16.00 AS X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA3.500.19.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769201567
Codice del produttore AM0XX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=5 mm, cerchio di taglio=19,5 mm, tmax=5,5 mm

Parametri tecnici:

  • Montaggio secondo = DIN 1835 A
  • w = 5,0 mm (tolleranza e8)
  • ØDS = 19,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 5,5 mm