fresa simmill AX, fresatura di smussi, DIN 6535 HA, angolo=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Codice art.: MA3.4545.02.35.312 AF X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA3.4545.02.35.312 AF X800
EAN / GTIN 4069769201444
Codice del produttore AS4NX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di smussi, DIN 6535 HA
Angolo=45°, L2=35 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm