simmill AX fresa, fresatura di smussi, DIN 6535 HA, angolo=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Codice art.: MA3.4545.02.15.06 AF X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA3.4545.02.15.06 AF X800
EAN / GTIN 4069769200850
Codice del produttore AHTPX800
Numero-L L23830 98
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di smussi, DIN 6535 HA
Angolo=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (foro minimo) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 5,8 mm