fresa simmill AX, fresatura di smussi, DIN 6535 HA, angolo=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Codice art.: MA3.4545.02.03.04 AF X510
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
Codice articolo MA3.4545.02.03.04 AF X510
EAN / GTIN 4069769200706
Codice del produttore BFM6X510
Numero-L L23830 126216
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di smussi, DIN 6535 HA
Angolo=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 3,0 mm
  • S = 0,5 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDS = 1,5 mm
  • L1 = 39,0 mm
  • ØD1 = 1,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 1,7 mm
  • w = 0,1 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm