• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, per chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=3 mm, cerchio di taglio=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: MA3.300.10.12.00 AS X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA3.300.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200287
Codice del produttore AM42X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, cerchio di taglio=10,5 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,5 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • Montaggio secondo = DIN 6535 HA
  • w = 3,0 mm (tolleranza e8)
  • ØDS = 10,5 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm