simmill AX fresa a candela, chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=2 mm, cerchio di taglio=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Codice art.: MA3.200.10.12.00 AS X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo MA3.200.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199994
Codice del produttore AEH6X800
Numero-L L23830 100936
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2 mm, cerchio di taglio=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,0 mm (tolleranza e8)
  • Montaggio secondo = DIN 6535 HA
  • ØDS = 10,5 mm
  • tmax = 2,9 mm
  • L1 = 60,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ZEFP = 3