fresa simmill AX, chiavette a disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=2 mm, cerchio di taglio=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Codice art.: MA3.200.07.08.00 AS X800
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
Codice articolo MA3.200.07.08.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199932
Codice del produttore AK6ZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2 mm, cerchio di taglio=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 50,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza e8)
  • tmax = 1,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • Montaggio secondo = DIN 6535 HA