simmill AX fresa a candela, per scanalature generiche, DIN 6535 HA, w=1 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Codice art.: MA3.100.25.08.00 AG X800
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
Codice articolo MA3.100.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769199529
Codice del produttore ANEAX800
Numero-L L23830 2226
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura generale di scanalature, DIN 6535 HA
w=1 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • L2 = 25,0 mm