simmill MX codolo di fresatura, acciaio, codolo di fresatura, codolo poligonale, dimensione, cerchio di taglio=75 mm, denti=

Codice art.: M80.C675.50.07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M80.C675.50.07
EAN / GTIN 4069769198249
Codice del produttore ASAC
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill MX gambo per fresatura
Acciaio, gambo per fresatura, gambo poligonale
Dimensioni , cerchio di taglio=75 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • ØDS = 75,0 mm
  • Vite = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Con alimentazione del refrigerante = No / No
  • L1 = 50,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Dimensioni del fusto poligonale = C6
  • ZEFP = 7