simmill MX gambo fresa, acciaio, gambo fresa, supporto Weldon, tagliente =39 mm, D=25 mm, denti=

Codice art.: M80.2539.02.IC
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
Codice articolo M80.2539.02.IC
EAN / GTIN 4069769197907
Codice del produttore AXE0
Numero-L L23830 903
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill MX gambo per fresatura
Acciaio, gambo della fresa, supporto Weldon
Profondità di taglio=39 mm, D=25 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • tmax = 3,0 mm
  • Vite = ASCC
  • Cacciavite = T20R
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 2
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm