testa di taglio simmill MX, acciaio, testa di taglio, supporto per albero porta-fresa, corona di taglio =63 mm, D=22 mm, denti=

Codice art.: M80.0063.05.07.IC R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo M80.0063.05.07.IC R
EAN / GTIN 4069769197587
Codice del produttore AW0Y
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Testa di taglio SIMTEK simmill MX
Acciaio, testa della fresa, supporto del perno di fresatura
Profondità di taglio=63 mm, D=22 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • ØD3 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Vite = ATKP
  • Cacciavite = T20R
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì