simmill MX inserto indicizzabile, per filettatura metrica ISO, profilo completo, esterno, P=6 mm

Codice art.: M14.MT60.02 EM R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.MT60.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196658
Codice del produttore AS0CX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo pieno, esterno
P=6 mm

Parametri tecnici:

  • b = 7,60 mm
  • h3 = 3,68 mm
  • S = 4,6 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • R = 0,87 mm
  • Passo (da) = 6,0 mm