simmill MX inserto indicizzabile, filettatura metrica ISO, profilo completo, interno, P=2 mm

Codice art.: M14.MT20.02 IM R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.MT20.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769195958
Codice del produttore AT6KX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo, interno
P=2 mm

Parametri tecnici:

  • S = 4,3 mm
  • b = 5,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm
  • w = 0,25 mm
  • Numero di taglienti = 3