inserto indicizzabile simmill MX, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=3,15 mm, l=3,29 mm, t=1,72 mm

Codice art.: M14.3118.54 FL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.3118.54 FL X800
EAN / GTIN 4069769194944
Codice del produttore APH2X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale=3,15 mm, l=3,29 mm, t=1,72 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 1,75 mm
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 3,29 mm (tolleranza -0,02)
  • Numero di taglienti = 3
  • S = 4,7 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 3,15 mm