simmill MX inserto indicizzabile, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=2,65 mm, l=2,79 mm, t=1,47 mm

Codice art.: M14.2616.54 FR X800
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
Codice articolo M14.2616.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769194678
Codice del produttore ACAPX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale=2,65 mm, l=2,79 mm, t=1,47 mm

Parametri tecnici:

  • Numero di taglienti = 3
  • t = 1,47 mm
  • S = 4,4 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 2,65 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 2,79 mm (tolleranza -0,02)