simmill MX inserto indicizzabile, fresatura di scanalature ad anello con smusso, larghezza nominale=1,6 mm, l=1,74 mm, t=0,97 mm

Codice art.: M14.1610.54 FR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.1610.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769194043
Codice del produttore AKFGX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale=1,6 mm, l=1,74 mm, t=0,97 mm

Parametri tecnici:

  • t = 0,97 mm
  • w = 1,74 mm (tolleranza -0,02)
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,60 mm
  • Numero di taglienti = 3