simmill MX inserto indicizzabile, filettatura metrica ISO, profilo parziale, interno, P=2-2 mm

Codice art.: M14.1020.01 MR X800
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
Codice articolo M14.1020.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769193701
Codice del produttore AJBDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo del pezzo, interno
P=2-2 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (a) = 2,0 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm
  • S = 4,4 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • b = 5,40 mm