simmill MX Inserto indicizzabile, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, larghezza nominale=3,15 mm, l=3,29 mm, R=0,2 mm

Codice art.: M14.0315.02 GR X500
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
Codice articolo M14.0315.02 GR X500
EAN / GTIN 4069769192209
Codice del produttore AA0VX500
Numero-L L23830 101262
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza
Larghezza nominale = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Parametri tecnici:

  • Larghezza nominale della scanalatura = 3,15 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • w = 3,29 mm (tolleranza -0,02)