simmill MX inserto indexabile, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, larghezza nominale=0 mm, l=2,39 mm, R=0,2 mm

Codice art.: M14.0239.02 GR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.0239.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769191578
Codice del produttore AJNNX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza
Larghezza nominale = 0 mm, w = 2,39 mm, R = 0,2 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,39 mm (tolleranza -0,02)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Numero di taglienti = 3