Sega a tazza Carbide 83 mm

Codice art.: LXAH3314
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo LXAH3314
EAN / GTIN 885911629744
Codice del produttore LXAH3314
Numero-L L51190 291
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a tazza in carburo CTHS 3 1/4 83 mm
  • Sega a tazza con punta in carburo - sega a tazza in carburo estremamente durevole e resistente per la realizzazione di fori in legno, legno perforato da chiodi, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e altri materiali abrasivi
  • Durata fino a 50 volte superiore (in confronto diretto con le seghe a tazza bimetalliche LENOX per ghisa)
  • Segmenti di carburo di alta qualità sono saldati sui denti, per una maggiore durata e per proteggere i denti dalle lacerazioni
  • Estremamente versatile - i denti aggressivi tagliano legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inox, ghisa, fibrocemento e cartongesso
  • SPEED SLOT® - l'ampio incavo su tutta la lunghezza offre numerosi punti di leva e consente una rimozione rapida e semplice del nucleo

Contenuto:

1 Pezzo

Fornitura:

  • Sega per fori in metallo duro 83mm