Connettore manuale esagonale 1/4″ quadrato esterno 1/4″ L.50mm

Codice art.: L60010 7472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo L60010 7472
EAN / GTIN 4018754331895
Codice del produttore 31150000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per il collegamento di inserti per chiavi a bussola e strumenti di azionamento
  • per i cacciaviti dinamici n. 760 e n. 775
  • Per bussole manuali con attacco quadro 6,3 (1/4″)
  • Quadrato con sfera a molla
  • Superficie grigio acciaio, oliata
  • Quadro esterno DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Esecuzione ad esagono esterno DIN 3126 / ISO 1173

Proprietà:

  • d: 8,9 mm
  • Esagono esterno (pollici): 1/4
  • Azionamento esagonale esterno: E 6,3
  • Quadrato esterno [pollici]: 1/4 ″
  • Altezza mm (h): 8 mm
  • Lunghezza mm (L): 50 mm
  • Quadro esterno: A 6,3 mm
  • Peso: 16 g