Set di cacciaviti offset 10760/9 Gamma 1,5 - 10 9 pz.

Codice art.: L60010 7421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 7421
EAN / GTIN 4018754332250
Codice del produttore 96431500
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per metrico Viti ad esagono incassato
  • Acciaio legato al cromo, nichelato
  • DIN ISO 2936
  • In un supporto di plastica etichettato per un reperimento più rapido

Proprietà:

  • Numero di utensili: 9
  • Settore: 1,5 - 10
  • Contenuto: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • n. art.: 10760/9
  • Peso: 244 g

Fornitura:

Contenuto 9 pezzi:
  • 9 Cacciavite esagonale a taglio n. art. 10760: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm