Set di punzoni per spine n. 108/6 T 6 pezzi.

Codice art.: L60010 7039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 7039
EAN / GTIN 4018754323920
Codice del produttore 96700703
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di punzoni da 6 pezzi in una pratica borsa in tessuto con chiusura a chiusura a strappo in materiale resistente.
  • Contiene le misure più comuni per l’inserimento e l’estrazione di rivetti, perni, perni a molla, bulloni e altri elementi di fissaggio.
  • Ideale per un’ampia gamma di lavori su auto, moto e nell’industria.
  • Contiene 1 pezzo ciascuno in formato 150 x 2,5; 150 × 3; 150 × 4; 150 × 5; 150 × 6; 150 x 8 mm.
  • Strumento robusto e di qualità per l’utente professionale - Made in Germany.
Caratteristiche:
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • DIN 6450
  • in robusta borsa in tessuto con chiusura a chiusura a strappo in poliestere
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • No.: 108/6 T
  • Peso: 460 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 6 punzone per spine n. art. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm