Martello da fabbro 200 g L.280mm

Codice art.: L60010 6471
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 6471
EAN / GTIN 4018754306893
Codice del produttore 70110009
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Manicotto di protezione dell’impugnatura in acciaio per una protezione ottimale contro i colpi sbagliati
  • Impugnatura ergonomica, a doppia curvatura, in legno di hickory
  • Impugnatura verniciata per una migliore presa
  • DIN 1041

Proprietà:

  • Peso della testa di martello: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Lunghezza mm (L): 283 mm
  • Peso: 254 g