Chiave aperta regolabile max.SW 24mm L.161mm

Codice art.: L60010 6462
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 6462
EAN / GTIN 4018754299508
Codice del produttore 40250106
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Vite di regolazione in senso orario
  • Posizione della ganascia 22,5
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B107.100

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 161 mm
  • Peso: 155 g
  • Apertura chiave max.: 24 mm