Punta per cacciavite INHEX 3/8″ 4mm L.100mm

Codice art.: L60010 6051
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 6051
EAN / GTIN 4018754003259
Codice del produttore 02151004
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Versione extra lunga
  • per viti con esagono incassato
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 7422

Proprietà:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 4 mm
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 45 g