Specchio telescopico in acciaio inox dimensioni 2,1/4″/57 mm L.178-921 mm

Codice art.: L60010 5082
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 5082
EAN / GTIN 4018754235858
Codice del produttore 77401057
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Specchi infrangibili in acciaio inox (prevenzione FOD)
  • Nessun collegamento a vite (prevenzione del FOD)
  • Braccio telescopico in acciaio inox
  • Giunto sferico (girevole a 180°), autoserrante
  • La speciale impugnatura in plastica consente una presa salda e un lavoro sicuro, resistente agli agenti chimici

Proprietà:

  • Dimensioni dello specchio mm: 57 mm
  • Dim.: 2,1/4″/57 mm
  • Altezza mm (h): 17 mm
  • Lunghezza mm (L): 178-921 mm
  • Peso: 70 g
  • Larghezza mm (b): 60 mm