Chiave combinata SW 36mm L.205mm

Codice art.: L60010 4937
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 4937
EAN / GTIN 4018754024131
Codice del produttore 42050036
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Doppio esagono
  • Acciaio speciale, grigio acciaio
  • DIN 7444

Proprietà:

  • a: 19,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 205 mm
  • Peso: 505 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 36 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36 mm
  • Larghezza mm (b): 60 mm