Chiave combinata SW 24mm L.160mm

Codice art.: L60010 4915
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 4915
EAN / GTIN 4018754024063
Codice del produttore 42050024
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Doppio esagono
  • Acciaio speciale, grigio acciaio
  • DIN 7444

Proprietà:

  • a: 15 mm
  • Lunghezza mm (L): 160 mm
  • Peso: 200 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 24 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24 mm
  • Larghezza mm (b): 42,5 mm