Scriba in carburo L. 150 mm

Codice art.: L60010 4878
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 4878
EAN / GTIN 4018754214341
Codice del produttore 77100001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forma diritta, albero stabile con punta in metallo duro; riaffilabile e quindi estremamente durevole.
  • Supporto con clip per una facile conservazione, lunghezza 150 mm.
  • Strumento robusto e di qualità per l’utente professionale - Made in Germany.
Caratteristiche:
  • forma diritta
  • Albero robusto con punta in carburo
  • riaffilabile
  • Corpo con clip da taschino

Proprietà:

  • Diametro della punta [mm]: 3,15 mm
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 40 g