Mandrino in ottone

Codice art.: L60010 3016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Codice del produttore 77130000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Ø 20 mm, lunghezza 200 mm
  • per l’estrazione e l’inserimento di boccole, anelli di cuscinetti, ecc.
  • Montaggio del bullone centrale dello sterzo

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell’utensile: 20 mm
  • Diametro della punta dell’utensile: 20 mm
  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 533 g